※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人裾ファスナー付タイツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20556874
品番
01916-02
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,168
販売価格(税別)
¥
2,880
バスケットに入れる
ひざ下はファスナー開きで着脱が簡単。
腰とひざ部分にあたたかな当て布付き。
洗濯機OK。
遠赤加工。
サイズ
L
色
ピーチ
混率(%)
綿75、ナイロン20、ポリウレタン5
股下(cm)
56
ウエスト(cm)
69〜77
パンツ丈(cm)
89
ヒップ(cm)
92〜100
性別
婦人