※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人3分袖シャツ(2枚組)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(2枚)
注文コード
20556935
品番
38061-01
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,024
販売価格(税別)
¥
1,840
バスケットに入れる
襟ぐり広めでアウターから見えにくい。
洗濯機OK.。
サイズ
M
色
ピーチ
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
9.5
着丈(cm)
65
バスト(cm)
79〜87
袖口幅(cm)
12
性別
婦人