※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
婦人ショーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20558396
品番
38229-11
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
夜も安心の大容量の吸水ショーツです。
洗濯機OK。
抗菌消臭。
サイズ
M
色
ピンク
混率(%)
[本体]綿95、ポリウレタン5[吸水帯]表:ポリエステル/中:綿、ポリエステル、アクリル、ディスメル/裏:ポリエステルウレタンコーティング
ウエスト(cm)
58〜64
パンツ丈(cm)
33
ヒップ(cm)
82〜90
対象
婦人用