ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの ねまき 利用者用
紳士腰開き洗い替えパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20560268
品番
38803-01
参考基準価格(税別)
¥3,580
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
腰開きタイプの洗い替えパジャマパンツ。
洗濯機OK。
色
ブルー系
サイズ
フリー
混率(%)
綿100スムース
股下(cm)
70
ウエスト(cm)
76〜84
総丈(cm)
104
裾幅(cm)
21
性別
紳士用