※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
紳士半袖大寸ワンタッチシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20561092
品番
38131-08
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,177
販売価格(税別)
¥
2,888
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3L〜5Lまで、大きなサイズの介護肌着を揃えています。
ワンタッチテープ。
名札付。
ゆったり身幅とアームホール。
抗菌防臭+消臭加工。
洗濯機。
サイズ
4L
色
ホワイト
胸囲(cm)
112〜120
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
78
性別
紳士