※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
紳士7分袖大寸ワンタッチシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20561117
品番
38133-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3L〜5Lまで、大きなサイズの介護肌着を揃えています。
ワンタッチテープ。
名札付。
ゆったり身幅とアームホール。
抗菌防臭+消臭加工。
洗濯機。
サイズ
3L
色
ホワイト
胸囲(cm)
108〜116
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
76