※着用例
ケアファッション
ケアファッションの 衣服関連
ケアファッションの 衣類 利用者用
ケアファッションの インナー 利用者用
男女兼用おむつサポートパンツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20563567
品番
38297-02
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
おむついじりの防止に、プッシュホックでガードするハーフパンツタイプ。
男女兼用。
洗濯機OK。
乾燥機OK。
サイズ
L
色
ベージュ
混率(%)
ポリエステル65綿35
股下(cm)
18
ウエスト(cm)
75〜87
パンツ丈(cm)
50
ヒップ(cm)
107〜114
裾幅(cm)
23〜26
性別
男女兼用