※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)80注文コード20565851品番CV3TN80-150J-2
参考基準価格(税別)¥47,690販売価格(税込)¥47,278販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・シリンダ内径など123種類から選べます他の種類を見る ・丸形シリンダにバルブを取付けたシリンダ。
・また一部の機種にはスピードコントローラを内蔵。
・速度調整を容易にしたバルブ付シリンダ。