KAZEN
コックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
レッド
ホワイト
サックス
ベージュ
ピンク
ブラック
ブラウン
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20575187
品番
421-77-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,300
コックコートの雰囲気はそのままに、作業性と着用感をアップさせた定番のコックシャツ。
胸ポケット付きで首まわりの圧迫感がないローネック
色
レッド
サイズ
M
仕様
O-157対応制菌加工、男女兼用
タイプ
男女兼用
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
37
着丈(cm)
74
バスト(cm)
114
素材
ポプリン
生地性能
O-157対応制菌加工