KAZEN
衿付調理衣半袖 T65C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20576858
品番
312-30-5L
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
サイズ
5L
仕様
O-157対応制菌加工、胸ポケット付
胸囲(cm)
138
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
79
バスト(cm)
138
アズワン品番
61-9870-19
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工