曜日別特売
320-30-5L 衿なし調理衣長袖 T65C KAZEN 20576937

320-30-5L 衿なし調理衣長袖 T65C KAZEN 20576937
320-30-5L 衿なし調理衣長袖 T65C KAZEN 20576937

衿なし調理衣長袖 T65C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード20576937品番320-30-5L
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
サイズ5L仕様O-157対応制菌加工、胸ポケット付胸囲(cm)138混率(%)ポリエステル65、綿35肩幅(cm)53袖丈(cm)58着丈(cm)79バスト(cm)138アズワン品番61-9870-50素材ブロード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする