※着用例、上着のみ
KAZEN
衿なし調理衣七分袖 T65C
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20577533
品番
334-30-5L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,700
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
-
着丈(cm)
72
バスト(cm)
142
素材
ブロード
生地性能
O-157対応制菌加工