HB-1563 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 20584104

HB-1563 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 20584104 HB-1563 ネオイーシス ステンレステーブルポット パール金属 20584104

ネオイーシス ステンレステーブルポット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1 注文コード20584104 品番HB-1563
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は容量など4種類から選べます 他の種類を見る

保温、保冷OK
180℃回転で締まるスクリュー栓。軽い力で締めやすい。
レバーを完全にロックするのでこぼれない。だからボトルのように持ち歩けます。

保温効力(℃)42以上(24時間)、60以上(10時間) 保冷効力(℃)15以下(10時間) 口径(Φmm)55 材質内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、底・口金・ハンドル・ふた栓:ポリプロピレン、開閉レバー:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム ホワイト 質量(g)630 容量(L)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×135×210

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20584104 HB-1563 44017077 HB-4381 エコット ステンレステーブルポット パール金属 エコット ステンレステーブルポット パール金属 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
保温用に購入
自動車・二輪車・自転車関連業

冬にはお客様がおおくみえますので、その都度1杯ぶんずつ電気湯沸かし器でお湯を沸かしてお茶を出していました。電気湯沸かし器で入れたお茶は熱すぎてすぐには飲むことができず「アツ」と言われることも多々ありました。
テーブルポットなら、お客様を待たせることなくすぐにお茶を出せるので助かります。

対象商品:
20584138
2024-06-06
用途:
お茶の保冷用

サイズ感も良く満足しています。またお願いいたします。

対象商品:
20584138
2024-06-02
用途:
ホールでの温冷茶提供時
飲食業

温冷ともに保温性抜群、使い勝手も非常に良く重宝しています

対象商品:
20584104
2018-11-27
用途:
食卓で重宝しています
その他業種

保温力も高く大きさも丁度良く食卓には欠かせません。片手で操作が簡単にでき、安定感も良く、中々の優れものです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする