曜日別特売
- BeニューS 菊水化学工業 20586938

※色見本

- BeニューS 菊水化学工業 20586938
- BeニューS 菊水化学工業 20586938

BeニューS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
常備色 淡彩色 KN060B
常備色 淡彩色 KN060B
常備色 淡彩色 KN004C
常備色 淡彩色 KN060A
常備色 淡彩色 KN060E
常備色 淡彩色 KN021D
常備色 淡彩色 KN061C
常備色 淡彩色 KN021E
常備色 淡彩色 KN021C
常備色 淡彩色 KN038D
常備色 淡彩色 KN026D
常備色 淡彩色 KN029C
常備色 淡彩色 KM082D
常備色 中彩色 KM122D
常備色 中彩色 KM123D
常備色 中彩色 KN045B
常備色 中彩色 KN042A
常備色 中彩色 KN041C
常備色 中彩色 KN042B
常備色 中彩色 KN048B
常備色 中彩色 KN045A
常備色 中彩色 KM083D
常備色 中彩色 KN040A
常備色 中彩色 KN030A
常備色 中彩色 KN032E
常備色 濃彩色 KN016D
常備色 濃彩色 KN077B
常備色 濃彩色 KM080E
常備色 濃彩色 KN016A
常備色 濃彩色 KB135D
常備色 濃彩色 KN088B
常備色 濃彩色 KN088F
常備色 濃彩色 KN006F
常備色 濃彩色 KN042E
常備色 濃彩色 KN045F
常備色 濃彩色 KN024E
常備色 濃彩色 KN023G
内容量1缶(16kg)注文コード20586938品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

低汚染性により、建物の外観を美しく保ちます。
弾性塗膜が躯体のヘアークラックに追従し、建物を保護します。
透湿性能により、結露を防止し、躯体や塗膜の劣化を防ぎます。
防藻・防カビ性に優れています。

用途一般建築物の内外装。常備色 淡彩色 KN060B主な用途一般建築物の内外装使用場所屋内外兼用タイプ艶有主成分アクリル樹脂塗材塗布面積(m2/缶)基層塗り:13~22、模様塗り:35~53希釈剤清水塗布方法ローラー塗り、吹付け、ウールローラー、多孔質ローラー、リシンガン等危険物の類別非危険物特性防藻、防カビ、透湿、弾性ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆仕上げの形状ゆず肌状(ローラー)/平塗り/ゆず肌状

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき1,700/税込1,870
離島数量1につき1,700/税込1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする