※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個動作ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)44注文コード20646307品番CK-1.5AS-ET2LS1
参考基準価格(税別)¥87,800販売価格(税込)¥82,478販売価格(税別)
この商品は動作ストローク・シリンダー径など24種類から選べます他の種類を見る 兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。