CK-1AS-ET3LS1 ロングストロークチャック   CKシリーズ 近藤製作所 20646422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングストロークチャック CKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個動作ストローク(mm)20シリンダー径(Φmm)25注文コード20646422品番CK-1AS-ET3LS1
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

兼用調整が不要。
爪の動作ストロークが長く、調整が不要です。
コンパクトで強力。
ボディはあつかいやすい軽量コンパクト設計で、しかも強力な把持力を発揮します。

シリンダー径(Φmm)25質量(kg)0.85作動方式複動繰返し精度(mm)±0.03センサー無接点3芯・1個大きさ1ASロッド径(Φmm)12潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOGV32)周囲温度(℃)5~60内容積(cm3)(往復)7.9/回駆動源エアー0.3~0.7MPa最適把持力(N)40~70動作ストローク(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする