曜日別特売
VF1130-5LOZ1-01 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130 SMC 20651244

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1130

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(5) DC24
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(G) グロメット、 リード線長さ300mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(-) Rc
内容量1個注文コード20651244品番VF1130-5LOZ1-01
参考基準価格(税別)¥10,070販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする