VF1220-5D1-01N 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220 SMC 20651533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF1000シリーズ VF1220

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(01) 1/8リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付注文コード20651533品番VF1220-5D1-01N
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、コネクタ付ブラケット(-) ブラケットなし圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする