曜日別特売
VF3130K-1LN1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K SMC 20652574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なし注文コード20652574品番VF3130K-1LN1-02
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)(1) AC100ねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ、 リード線なしブラケット(-) ブラケットなし圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする