曜日別特売
VF3130KT-5DZ1-01F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130KT SMC 20653003

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3130KT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(01) 1/8
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(H) グロメット、 リード線長さ600mm
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード20653003品番VF3130KT-5DZ1-01F
参考基準価格(税別)¥13,090販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8切換方式(1) 2位置シングルリード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付ブラケット(-) ブラケットなしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする