曜日別特売
VF3133T-5DZD1-02F-F 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133T SMC 20653685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3133T

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(Y) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(LO) L形プラグコネクタ、 コネクタなし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ねじの種類(F) G
内容量1個注文コード20653685品番VF3133T-5DZD1-02F-F
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付ブラケット(F) ブラケット付マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付 (DCのみ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする