※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する定格電圧(V)(1) AC100
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード20663458品番VF3430K-1DZE1-02
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥24,178販売価格(税別)