曜日別特売
VF3430K-4TZD1-02 5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430K SMC 20663494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3430K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
定格電圧(V)(4) AC220/AC230
管接続口径(02) 1/4
リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
(T) コンジットターミナル、 IP65対応可
(D) DIN形ターミナル、 IP65対応可、 コネクタ付
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
(M) M形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
内容量1個注文コード20663494品番VF3430K-4TZD1-02
参考基準価格(税別)¥24,970販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(02) 1/4リード線取出方法(T) コンジットターミナル、 IP65対応可ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5圧力(K) 高圧タイプ (1MPa)ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形ねじの種類(-) Rc使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする