曜日別特売
CHDKDB50-70-M9BWL-XC63 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50 SMC 20702387

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDB50

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵注文コード20702387品番CHDKDB50-70-M9BWL-XC63
参考基準価格(税別)¥25,360販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする