CHDKDLD20-30-M9PWL JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD20 SMC 20706526

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)30注文コード20706526品番CHDKDLD20-30-M9PWL
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ストローク(mm)30チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストロークリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする