CHDKDLD20-50 JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD20 SMC 20706535

※サンプル画像 (上段左側が本製品に近い外観です)

JIS規格準拠薄形油圧シリンダ CH□KDシリーズ CHDKDLD20

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50注文コード20706535品番CHDKDLD20-50
参考基準価格(税別)¥14,140販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする