CHD2FCA50B-300 JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA50B SMC 20712397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2FCA50B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード20712397品番CHD2FCA50B-300
参考基準価格(税別)¥34,980販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
ストローク(mm)300チューブ内径(Φmm)50ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス:7MPa磁石内蔵有無(D) 内蔵ロッド径の寸法系列(B) B系列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする