※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CHD2HCA63B
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
280
注文コード
20719144
品番
CHD2HCA63B-280A-E
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
280
チューブ内径(Φmm)
63
ポート・クッションバルブ位置
(E) ポート上 クッションバルブ下
クッション
(-) 両側クッション付
シリーズ
(H) ステンレス:14MPa
磁石内蔵有無
(D) 内蔵
ロッド先端金具
(A) ナット付
ロッド径の寸法系列
(B) B系列
CADデータダウンロード