CH2GCA50B-1000J-D JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50B SMC 20726266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格準拠油圧シリンダ/複動・片ロッド CH2シリーズ CH2GCA50B

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1000注文コード20726266品番CH2GCA50B-1000J-D
参考基準価格(税別)¥83,220販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
ストローク(mm)1000チューブ内径(Φmm)50ポート・クッションバルブ位置(D) ポート上 クッションバルブ左クッション(-) 両側クッション付シリーズ(G) 鉄:14MPaジャバラ(J) ナイロンタ-ポリンロッド径の寸法系列(B) B系列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする