※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CDRBU2WU1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20728112 品番CDRBU2WU15-270SZ-S99
参考基準価格(税別)¥27,230 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は152種類から選べます 他の種類を見る

・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。
・軽量12%削減。
・6通りの直接取付が可能。
・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能。
・オートスイッチ付(CDRBU2シリーズ:CDRBU2-Z、CDRBU2WU-Z)

揺動角度(°)(270) 270 ベーン形式(S) シングルベーン 寸法(mm)15 リード線取出方法(-) グロメット リード線(m)0.5 鉛直軸形式(W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類S99 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする