大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の 畳
樹脂製抗菌上敷き 宇治
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
トラスコ品番
392-4225
注文コード
20730616
品番
18314
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
消臭抗菌加工を施した樹脂製の上敷きです。水洗いできます。
用途
休憩室や畳の保護に。
トラスコ品番
392-4225
長さ(mm)
1740
幅(mm)
1740
厚さ(mm)
3
材質/仕上
表地:ポリプロピレン
質量(g)
1600