樹脂製抗菌上敷き 宇治

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 トラスコ品番392-4204 注文コード20730625 品番18321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はトラスコ品番など5種類から選べます 他の種類を見る

消臭抗菌加工を施した樹脂製の上敷きです。水洗いできます。

用途休憩室や畳の保護に。 トラスコ品番392-4204 長さ(mm)2610 幅(mm)1740 厚さ(mm)3 材質/仕上表地:ポリプロピレン 質量(g)2400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする