大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の 畳
四つ折り畳マットレス 100×210cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20730659
品番
24285
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
コンパクトに折り畳めるい草マットレスです。布団敷き、和スペースにおすすめです。
用途
休憩室に。
トラスコ品番
392-4228
長さ(mm)
2100
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
13
材質/仕上
表地:い草
質量(g)
3000