竹ひんやりマット 40×40cm

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード20730774 品番29266
参考基準価格(税別)¥1,456 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通気性があり適度な硬さのある天然竹のシートです。

トラスコ品番392-4227 長さ(mm)400 幅(mm)400 厚さ(mm)5 材質/仕上 質量(g)500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
暑い時、枕の上に置く
その他業種

ひんやりして寝付きやすくなります。
1年使ったら、糸(釣り糸のような糸)が切れて駒が取れかかっているので、どうやって直すか思案中です。
総合的に見ると良いものだと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする