大島屋
大島屋の 内装資材
大島屋の カーペット・フロア
大島屋の ラグマット
竹ひんやりマット 40×120cm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
20730790
品番
29273
参考基準価格(税別)
¥4,228
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
通気性があり適度な硬さのある天然竹のシートです。
トラスコ品番
392-4218
長さ(mm)
400
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
5
材質/仕上
竹
質量(g)
1500