※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アーク溶接用耐スパッタシリンダ CKGAシリーズ CKGA100

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 仕様(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C オートスイッチ種類D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付 注文コード20731437 品番CKGA100-125Y-P3DWASC-XC89
参考基準価格(税別)¥94,110 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品はストローク・仕様・オートスイッチ種類など18種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク(mm)125 作動方式複動 仕様(-XC89) 耐スパッタ仕様コイルスクレーパ、ルブリテーナ、溶接用グリース ピストンロッド S45C オートスイッチ種類D-P3DWASC + スイッチ取付ロッド付 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 先端金具(Y) 2山ナックルジョイント(タップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする