835-025W 路面表示シート ユニット 20741866

路面表示シート

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
文字内容お客様
お客様
駐車禁止
来客用
一時停止
一旦停止
止まれ
駐車場
公用
月極
出入口
喫煙場所
STOP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
白文字
寸法(mm)1文字300×300×1.6厚
材質合成ゴム(ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)
合成ゴム(ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)
合成ゴム(表面/ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)
内容量1枚注文コード20741866品番835-025W
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
文字内容お客様取付方式粘着シート材質合成ゴム(ガラスビーズ反射、裏面/粘着シート)トラスコ品番743-4324寸法(mm)1文字300×300×1.6厚白文字

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20741778
2022-02-01
用途: 駐車場の停車位置の表示
協同ゴム工販株式会社製造業

大きさ、粘着力ともにバッチリで、視認性も問題ありません。
コスト面が今一つ、少々割高感が拭えません。

対象商品 : 20741735
2018-11-13
用途: 駐車場の表示
株式会社コーユー建設業・工事業

商品は良かった。もっと早く発送されると良かった。
3日とあったが、1日に注文して、来たのが5日の夕方だった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする