東京堂
東京堂の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
東京堂の パーツ/デコレーション材料
東京堂の その他パーツ/材料
うさぎ雛ピック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2本)
注文コード
20743609
品番
JH001112
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥560
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
チリメン、発泡スチロール
内容
2本アソート
長さ(cm)
32
分類
ひなまつり
寸法(幅W×高さH)(cm)
2.5×4.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。