MAGIQ(東京堂)
エレナデルフィニウム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
クリーム
クリーム
ライラックラベンダー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20746820
品番
FM000189-001
参考基準価格(税別)
¥1,360
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
色
クリーム
分類
デルフィニウム
高さ(cm)
84
花径(cm)
3.5~7.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。