曜日別特売
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250

JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250
JF-NUF168B(W) 168Lファン式前開き冷凍庫 Haier(ハイアール) 20750250

168Lファン式前開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可車上渡し10日以内出荷とは
内容量1台注文コード20750250品番JF-NUF168B(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様
それぞれ温度設定ができる2室独立構造
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード
上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能
下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能

付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB質量(kg)49ホワイトタイプノンフロン間口(mm)497ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)460/460省エネ基準達成率(%)116定格内容積(L)168(上29/下139)標準消費電力料金(円/h)14300/14300最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)積載段数(段)3
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする