280Lファン式前開き冷凍庫

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード20750268 品番JF-NUF280CL(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
自動霜取りファン式

付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット 質量(kg)65.5 ホワイト タイプノンフロン 間口(mm)595 ガスの種類R-600a 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710 電源コード(m)1.9 電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有) 冷却方式ファン式 機能フリーザー:フォースター 運転音(dB)25 扉開閉方式アップライト方式 定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)399/399 省エネ基準達成率(%)211 定格内容積(L)280 標準消費電力料金(円/h)12400/12400 最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ) 積載段数(段)2
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする