付属品バスケット(上1、中2、下1)、ガラス棚、ドアポケット
質量(kg)65.5
色ホワイト
タイプノンフロン
間口(mm)595
ガスの種類R-600a
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×675(取っ手含708)×1710
電源コード(m)1.9
電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)
冷却方式ファン式
機能フリーザー:フォースター
運転音(dB)25
扉開閉方式アップライト方式
定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:98/98、電熱装置:160/160
霜取方法自動
年間消費電力量(kWh/年)399/399
省エネ基準達成率(%)211
定格内容積(L)280
標準消費電力料金(円/h)12400/12400
最大積載量(t/台)23/38/27/54(4t/10t車/20FT/40Fコンテナ)
積載段数(段)2