4750BL ポリエチアームカバー エコノミー グローブマニア(川西工業) 20753206

 

4750BL ポリエチアームカバー エコノミー グローブマニア(川西工業) 20753206
4750BL ポリエチアームカバー エコノミー グローブマニア(川西工業) 20753206

ポリエチアームカバー エコノミー

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1袋(50枚)
注文コード
20753206
品番
4750BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

使いきりタイプで衛生的なアームカバーです。
ブルーのゴムを採用し、万が一ゴムが切れた場合でも、すぐに発見でき、異物混入を防ぎます。

材質
ポリエチレン
色
ブルー
厚さ(mm)
0.02
サイズ
フリー
幅(cm)
20
全長(cm)
40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20753197
2019-04-11
用途: 二輪車チェーン清掃

クリーナーをチェーンにかけてブラシでゴシゴシやる時に使い捨て手袋と共に愛用しています。モノタロウブランドでも取り扱って欲しい商品です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 20753206
2019-03-17
用途: 漁業用

腕抜きに使用。触り心地が滑らかでよい。数回は再利用できる。

対象商品 : 20753206
2019-03-06
用途: NC旋盤設備にワークを手動セッティング時の油付着の防止対応
株式会社インペックス 様(製造業)

日々使い捨てで使用しており、作業者の作業服が汚れず安価で使い勝手が良い。また、設備修理時の油付着防止にもなります。

対象商品 : 20753215
2017-06-06
用途: 工場作業

色はやはり透明のほうが好みでした。これの使い捨てさえも勿体無い気が
して仕方ありません。でもたくさん使うので多く入っているほうが良いのでこれを選びました。

対象商品 : 20753197
2017-04-20
用途: 工場作業

使い捨てでしか使用せずたくさんいるので、内容量が多くていいので価格が下がることを期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする