代表画像
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ フランジタイプ TF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:07TF-22H7
注文コード
20769134
品番
7TF-12A-22H7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置。正確なトルク伝達、作動特性、ノーバックラッシ、優れた操作性。
フランジ面を有し、テーブル、ギア、スプロケットなどへの取付が簡単。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
3.4
Φd
軸穴:22H7
寸法L(mm)
31
No.
軸穴形状コード:07TF-22H7
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
0.9
寸法Y(mm)
max4.9
トルク調整範囲(N・m)
遮断:40〜120
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)