代表画像

6TNF-3C-17K5J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774488 6TNF-3C-17K5J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774488 6TNF-3C-17K5J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20774488

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 No.軸穴形状コード:06TNF-17K5J 注文コード20774488 品番6TNF-3C-17K5J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はNo.など40種類から選べます 他の種類を見る

頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。

用途過負荷保護装置 軸穴種別B 質量(kg)1.8 Φd軸穴:17H7 寸法L(mm)27.0 No.軸穴形状コード:06TNF-17K5J 寸法X(mm)1.3 寸法Z(mm)1.9 寸法Y(mm)max9.5 トルク調整範囲(N・m)遮断:10〜30 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(b×h)mm5Js9×2.3
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする