代表画像

7TNF-7A-S253040 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20775450 7TNF-7A-S253040 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20775450 7TNF-7A-S253040 トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20775450

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 No.軸穴形状コード:07TNF-S253040 注文コード20775450 品番7TNF-7A-S253040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品はNo.など50種類から選べます 他の種類を見る

頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。

用途過負荷保護装置 寸法(mm)リットル:50 軸穴種別C 質量(kg)3.7 Φd軸穴:25H7 寸法L(mm)29.5 No.軸穴形状コード:07TNF-S253040 寸法C(mm)40 寸法X(mm)1.6 ΦD130H7 寸法Z(mm)2.3 寸法Y(mm)max5.3 トルク調整範囲(N・m)遮断:22〜70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする