曜日別特売
7TNF-40B-24K7J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20776868

代表画像

7TNF-40B-24K7J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20776868
7TNF-40B-24K7J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20776868
7TNF-40B-24K7J トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series 三共製作所 20776868

トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:07TNF-24K7J注文コード20776868品番7TNF-40B-24K7J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。

用途過負荷保護装置軸穴種別B質量(kg)3.7Φd軸穴:24H7寸法L(mm)30.4No.軸穴形状コード:07TNF-24K7J寸法X(mm)2.5寸法Z(mm)1.1寸法Y(mm)max6.2トルク調整範囲(N・m)遮断:120~400RoHS指令(10物質対応)対応寸法(b×h)mm7Js9×3.3
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする