代表画像
三共製作所
トルクリミッタ 高頻度タイプ TNF series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:08TNF-G354047
注文コード
20777875
品番
8TNF-20A-G354047
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
38
種類から選べます
他の種類を見る
頻繁な繰り返し作動(トルクの遮断)に対応したモデル。内部ヒステリシス損失が小さく抑えられ、高精度の遮断トルクを実現しました。
用途
過負荷保護装置
寸法(mm)
リットル:57
軸穴種別
D
質量(kg)
6.4
Φd
軸穴:35H7
寸法L(mm)
37
No.
軸穴形状コード:08TNF-G354047
寸法C(mm)
47
寸法X(mm)
2.5
寸法Z(mm)
0.8
寸法Y(mm)
max6.2
ΦD2
40H8
トルク調整範囲(N・m)
遮断:70~200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)