曜日別特売
11TC-20A-60K15J トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783624

代表画像

11TC-20A-60K15J トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783624
11TC-20A-60K15J トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783624
11TC-20A-60K15J トルクリミッタ カップリングタイプ TC series 三共製作所 20783624

トルクリミッタ カップリングタイプ TC series

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個No.軸穴形状コード:11TC-60K15J注文コード20783624品番11TC-20A-60K15J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。

用途過負荷保護装置軸穴種別B質量(kg)10.8Φd軸穴:60H7寸法L(mm)41.5No.軸穴形状コード:11TC-60K15J寸法X(mm)2.0寸法Z(mm)2.4寸法Y(mm)max10.8トルク調整範囲(N・m)遮断:70~200RoHS指令(10物質対応)対応寸法(b×h)mm15Js9×5.0
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする