代表画像
三共製作所
三共製作所の 減速機・クラッチ・ブレーキ
三共製作所の クラッチ
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
No.
軸穴形状コード:11TC-55H7
注文コード
20784254
品番
11TC-100B-55H7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
No.
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。
用途
過負荷保護装置
軸穴種別
A
質量(kg)
10.8
Φd
軸穴:55H7
寸法L(mm)
43.0
No.
軸穴形状コード:11TC-55H7
寸法X(mm)
3.2
寸法Z(mm)
-1.5
寸法Y(mm)
max6.7
トルク調整範囲(N・m)
遮断:300〜1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※軸穴加工付(詳細はカタログご確認)